アタックベース
ヒートジャケット 単体
前面後面発熱 ダブルスイッチ
用途
作業着
種別
ジャケット
機能
発熱
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
混率(%)
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70633003
41001
ブラック
ナイロン100
M
62
45
60
108
オープン
取扱い終了
返品不可
70633019
41001
ブラック
ナイロン100
L
65
47
61
114
オープン
取扱い終了
返品不可
70633028
41001
ブラック
ナイロン100
LL
65
49
62
120
オープン
取扱い終了
返品不可
70633037
41001
ブラック
ナイロン100
3L
68
51
63
126
オープン
取扱い終了
返品不可
70633046
41001
ブラック
ナイロン100
5L
68
55
65
140
オープン
取扱い終了
返品不可
70633055
41001
迷彩ブラック
ポリエステル100
M
62
45
60
108
オープン
取扱い終了
返品不可
70633064
41001
迷彩ブラック
ポリエステル100
L
65
47
61
114
オープン
取扱い終了
返品不可
70633073
41001
迷彩ブラック
ポリエステル100
LL
65
49
62
120
オープン
取扱い終了
返品不可
70633089
41001
迷彩ブラック
ポリエステル100
3L
68
51
63
126
オープン
取扱い終了
返品不可
70633098
41001
迷彩ブラック
ポリエステル100
5L
68
55
65
140
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ヒーターseries PV
参考になった
ヒートベスト 使用紹介動画
参考になった