モノタロウ

カストリハンマー

カストリハンマー - モノタロウカストリハンマー - モノタロウカストリハンマー - モノタロウカストリハンマー - モノタロウカストリハンマー - モノタロウカストリハンマー - モノタロウカストリハンマー - モノタロウ
(7件のレビュー)

先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。

用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業全長(mm)300質量(g)342種類溶接用ハンマー刃幅(mm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)151内容量1個
注意
※ハンマーにガタツキが無いか確認してご使用下さい。
※保護メガネや保護具を着用してご使用下さい。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70808283-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 塗装前の錆落とし
サービス業

ケレンハンマーと一緒に購入。駐車場屋根のH鋼錆落としに使用しました。錆びて膨らんだ塗装が簡単にはがれて、ケレンでガリガリするより楽でした。
惜しむらくは、刃先の平たい方が90度回転していたら自分の作業法には合っていたと感じました。

2024-10-13
用途: 溶接作業

本日使用しました。
先端部が細いため使いやすかったです。
当方、趣味程度の溶接の為メーカー品は必要ないため
必要十分な商品でした

対象商品 : 70808283
2024-04-01
用途: 溶接時
小林園芸農・林・水産業

使いやすくてすごく良いです。微かにヘッドと柄の間にガタがあったのが残念。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 70808283
2024-02-19
用途: 溶接
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

柄が画像の物と違うものでした、ただ使う分には問題無し、価格も手頃で良いと思います。

対象商品 : 70808283
2024-04-13
用途: 溶接のカス取
個人のお客様

カスをとるだけなので問題ありませんが 他社より全体が大きい

対象商品 : 70808283
2022-10-17
用途: 溶接のスパッタ取り
NAN建築設計建設業・工事業

溶接初心者なのでお勧めに出てきたモノタロウブランドを購入してみました
両頭ともに先端は鋭く加工されています。使いやすいとは思いますが
全体にもっとスリムでもいいのではと感じました。

対象商品 : 70808283
2022-05-20
用途: 溶接作業
農・林・水産業

写真で見るより、柄が短い様に感じます。
頭の部分が塗装されていますが、クサビは丸形?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする