モノタロウ

ヘックスローブレンチセット

ヘックスローブレンチセット - モノタロウヘックスローブレンチセット - モノタロウヘックスローブレンチセット - モノタロウヘックスローブレンチセット - モノタロウヘックスローブレンチセット - モノタロウ
(11件のレビュー)

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。

用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ内容量1セット(9本組)
注意
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※必要以上のトルクを与えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340136-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 車のメンテナンス

以前使っていた物を、外に置き忘れ、錆たので買い換えました。
特に問題なく使えています。
意外と安かったので、助かりました。

対象商品 : 72340136
2024-11-07
用途: 外車の整備、修理

アウディのアンダーガード、バンパー類取り外しのために用意しました。トルクスネジが3種類ほど使われているのでこのセットがあれば事足りると思います。見た感じ質感も良く、使いやすそうです。

対象商品 : 72340136
2025-05-08
用途: チェーンソー分解掃除
農・林・水産業

色々なサイズが入っているので便利だと思います。いい商品です

2025-01-21
用途: 特に問題なし
教育・研究機関

食いつきも良くガタはありません。とても良かったです。

対象商品 : 72340136
2024-06-05
用途: バイクのメンテナンス用

ショートタイプは持っているのですがロングタイプでないと届かないところ用に購入しました。とても便利です。

対象商品 : 72340136
2024-01-22
用途: 車、バイクのメンテナンス
教育・研究機関

・9本セットでサイズが豊富
・シックな見た目も良い
・コスパが良い

対象商品 : 72340136
2023-07-06
用途: 穴の奥にあるネジの取り外しに
製造業

柄の部分が長いので、穴の奥の方にあるネジの脱着をするにはこのような製品でないと作業できません。価格も安く、とても良い製品だと思います。

対象商品 : 72340136
2023-07-20
用途: メンテナンス
建設業・工事業

この手のツールを量販店で購入する時、意外と高価なのだが、安いのを見つけたので購入。
ナンバープレートやスピーカー等のビスをこちらに変えておくと、精神衛生上、安心出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする