曜日別特売
モノタロウ

強力万能はさみ ロングタイプ

強力万能はさみ ロングタイプ - モノタロウ強力万能はさみ ロングタイプ - モノタロウ強力万能はさみ ロングタイプ - モノタロウ
(25件のレビュー)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。

用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)187刃長(mm)75切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10刃厚(mm)4内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833639-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【強力万能はさみ ロングタイプ 】アルミ板の切断、DIY、日曜大工などに! .
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 何でも切れるけど
製造業

重い、使いにくい、女性には不向き
何でも力を使わずに切れるから良いけどもう一つのほうでやっぱりいいかな
って結論になった

1が参考にしています
2026-02-03
用途: お手頃価格で最高

いろいろなものが簡単に切れて、作業がとても楽になりました

対象商品 : 70833639
2026-03-12
用途: 過度な期待は出来ない
製造業

タイヤのトレッド部の切断に使用してみましたが、歯を入れた瞬間に刃こぼれをおこし、全く使用できませんでした。

対象商品 : 70833639
2025-09-30
用途: ポリカ波板のカット
飲食業

ポリカ波板の直線カットに使用。
バネ付きで使いやすい。
サクサク切れます。
薄いガルバ板も切りましたが、ラクに切れます。

2025-09-29
用途: ウレタンの切断

刃先の長い物を探して、こちらになりました。
 切断作業は問題ないです。可能ならもう少し刃先が長い物(プラス3cmぐらい)他を探せば有ったのかも知れませんが。
 刃先の防護カバーがあれば良かったと思います。

2026-01-28
用途: 切断時
運輸・通信業

こちらの商品は、大変良く切れるので満足しております。

2025-10-03
用途: 剪定作業

よく切れます。ロックができるので便利です。
少し大きな枝でもスパッと切れるので満足しています。

2025-06-20
用途: 機械のメンテにて5ミリ厚のゴムを切る
株式会社興亜印刷

このシリーズの別のハサミを使ってましたが、作業進めるにつれて握力が下がるので此方のハサミが良いのではよなり使用したところ、大変良かったです。バネが効いてるので効率が良いと職人さんが申しておりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする