タイベース

タイベース - エスジー工業タイベース - エスジー工業タイベース - エスジー工業タイベース - エスジー工業タイベース - エスジー工業

ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。

特性耐熱性良好内容量1袋(100本)
注意
※粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。また、脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70633308BS-20本体:ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白、テープ:アクリルフォーム(グレー)乳白標準19.219.24.14.141.33.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70633317BS-20GB本体:ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)黒、テープ:アクリルフォーム(グレー)強粘着19.219.24.14.141.33.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70633326BS-30本体:ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白、テープ:アクリルフォーム(グレー)乳白標準30255.67.65.62.34.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
70633335BS-30GB本体:ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)黒、テープ:アクリルフォーム(グレー)強粘着30255.67.65.62.34.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする