曜日別特売

結束バンド スタンダードタイ

結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業結束バンド スタンダードタイ - エスジー工業
(2件のレビュー)

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

材質ポリアミド樹脂
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70633344SG-1001袋(100本)ホワイト1004.15.31.15
オープン
179
197(税込)
当日出荷
70633353SG-1001袋(1000本)ホワイト1004.15.31.15
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70633369SG-100W1袋(100本)ブラック1004.15.31.15
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70633378SG-100W1袋(1000本)ブラック1004.15.31.15
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70633387SG-1501袋(100本)ホワイト1504.661.2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
70633396SG-150W1袋(100本)ブラック1504.661.2
オープン
369
406(税込)
当日出荷
70633405SG-2001袋(100本)ホワイト200571.25
オープン
779
857(税込)
当日出荷
70633414SG-200W1袋(100本)ブラック200571.25
オープン
729
802(税込)
当日出荷
70633423SG-2501袋(100本)ホワイト250581.45
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70633439SG-250W1袋(100本)ブラック250581.45
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70633457SG-300W1袋(100本)ブラック300581.45
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70633466SG-3601袋(100本)ホワイト3647.59.52
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70633475SG-360W1袋(100本)ブラック3647.59.52
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70633484SG-80N1袋(100本)ホワイト823.44.61
オープン
179
197(税込)
当日出荷
70633493SG-80N1袋(1000本)ホワイト823.44.61
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70633509SG-80W1袋(1000本)ブラック823.44.61
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70633518SG-80W1袋(100本)ブラック823.44.61
オープン
289
318(税込)
当日出荷
70633448SG-3001袋(100本)ホワイト300581.45
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70633475
2024-07-08
用途: 機械保護
卸売・小売業

他社商社に比べて、価格も安く、発送も早くてとても満足しました

対象商品 : 70633493
2024-06-06
用途: 機器内配線作業
製造業

まとまった数での購入をしたかったので、便利でした。
製品自体は、安定の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする