SUS製ローレットビス(十字穴付)

SUS製ローレットビス(十字穴付) - ホシモトSUS製ローレットビス(十字穴付) - ホシモト
(1件のレビュー)

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
ねじ長さ(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70721553SK-17-161212121812623.5
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
70721569SK-17-2677121812622.5
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
70721578SK-17-3512.512.5101512514
オープン
429
472(税込)
9日以内出荷
70721587SK-17-457.57.5101512513.5
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
70721596SK-17-541313101510412.8
オープン
429
472(税込)
当日出荷
70721605SK-17-6488101510412.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
70721614SK-17-7310.510.5812836
オープン
379
417(税込)
当日出荷
70721623SK-17-836.56.5812835.9
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70721605
2023-08-30
用途: 引き戸のソフトクローズのネジ

引き戸のソフトクローズのネジがいつの間にか紛失。メーカーに注文するとお高いので同じ規格のこちらを購入。問題なく使えました。1個単位で購入でき助かりました。手でもドライバーでも回せるところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする