AGC
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶
こんなお得な商品も!
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(2)
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途
HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様
フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力
3.38Mpa
臨界温度
94.7℃
沸点(℃)
-29
冷媒
R1234yf
危険物の類別
非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)
6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)
<1
蒸気圧(KPa)
685(25℃)
濃度(ppm)
許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
注意
※必ずガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアルに従い、正しく取扱い下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70723039
R1234yfサービス缶
1缶(200g)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
70723048
R1234yfサービス缶
1箱(200g×2缶)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
70723057
R1234yfサービス缶
1箱(200g×10缶)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
70723066
R1234yfサービス缶
1箱(200g×30缶)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください