ホシモト
二重ロックL型防水ハンドル
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。
ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。
左右兼用設計
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
559
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き
内容量
1個
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70727957
AB-901R-1W
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください