ホシモト
平面ハンドル
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。
丸みをつけてスマートなデザイン。
本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728027
AB-21-200
付き
322
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70728036
AB-21-2
無し
327
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
70728045
AB-22-200
付き
193
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
70728054
AB-22-2
無し
190
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
70728063
AB-23-200
付き
143
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70728079
AB-23-2
無し
130
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください