ホシモト
防水丸形ロックハンドル
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ハンドルは専用キーハンドル(AB-80-H)(別売り)をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728088
AB-81-L
320
左用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
70728097
AB-81-R
320
右用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
70728106
AB-83
122
左右兼用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください