ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等
材質
鉄
表面処理
バフクロムめっき
寸法M(mm)
5
仕様
座金・ナット・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728307
K-34-3
80
30
16
52
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
70728316
K-34-4
100
31
16
61
¥
630
¥
588
¥
647
(税込)
9日以内出荷
70728325
K-34-5
100
35
10
62
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
70728334
K-34-6
120
40
10
74
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
70728343
K-34-7
150
40
16
88
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください