ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等
仕様
座金・ナット・スプリングワッシャー付
材質
ステンレス
寸法M(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728359
SK-34-3
52
80
30
16
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
70728368
SK-34-4
61
100
31
16
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
70728377
SK-34-5
62
100
35
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
70728386
SK-34-6
74
120
40
10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
70728395
SK-34-7
88
150
40
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください