旭産業
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
基布がガラス繊維のため防炎シートより安全です。
仕様
片面PVCコーティング、日本防炎協会「工事シート」防炎性能試験適合
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.21
長さ(m)
50
難燃性
JIS A1323 C種合格
アズワン品番
3-1911-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70730879
AG-11ON
¥
48,900
¥
48,411
¥
53,252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください