曜日別特売

フェライト Φ5×3 異方性 径方向

フェライト Φ5×3 異方性 径方向 - 二六製作所

最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質異方性フェライト形状丸型寸法(直径Φ×厚さ)(mm)5×3アズワン品番64-5399-06着磁パターン径方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70730933FE097
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする