フェライト磁石 丸型 FEシリーズ

フェライト磁石 丸型 FEシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 丸型 FEシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 丸型 FEシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 丸型 FEシリーズ - 二六製作所
材質異方性フェライト内容量1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70731089FE0681.5×361-9932-69800.01
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731098FE0272.3×2.861-9932-701000.01
760
699
769(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月11日
70731107FE0282.3×4.561-9932-711000.03
780
719
791(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731116FE0293.2×561-9932-721100.04
800
789
868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731125FE0733.8×0.561-9932-74400.01
800
789
868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731134FE0765×861-9932-751300.08
950
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731143FE059鏡面仕上5.2×2.5両極面R形状61-9932-761000.05
840
829
912(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731159FE0776.4×6.461-9932-771400.15
1,010
989
1,088(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731168FE0787×261-9932-78800.07
820
759
835(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731186FE03810×761-9932-831200.4
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731195FE04012.5×3.861-9932-841100.4
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731213FE08113×561-9932-861200.5
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731229FE08213×6.561-9932-871200.6
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731247FE08315×6.561-9932-901200.7
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731256FE045N極窪み付17×361-9932-92900.4
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731265FE08517×461-9932-931000.7
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731274FE05718×861-9932-941200.8
1,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731283FE04619×1.261-9932-95500.25
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731299FE096鏡面仕上20×461-9932-971000.45
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731308FE08629.5×1161-9932-991201.7
2,270
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731317FE054N極赤印30×13.561-9933-011401.5
3,210
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731177FE0797×461-9932-801200.08
1,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731204FE04113×1.261-9932-85500.25
1,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731238FE04415×6S極面R形状61-9932-891000.8
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする