曜日別特売

フェライト磁石 角型 FKシリーズ

フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所
材質異方性フェライト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
表面処理
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70731335FK0311箱(10個)13.5×5.5×261-9933-05700.1
1,110
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731369FK1021箱(10個)20×15×561-9933-18800.5
1,910
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731378FK0581箱(10個)22×10×14N極白印61-9933-191400.8
3,160
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731396FK0751箱(10個)25×6×461-9933-221100.8
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731414FK0381箱(10個)25×19×4.561-9933-26900.7
1,940
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731439FK0791箱(10個)27×14.5×761-9933-301101.2
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731448FK1211箱(10個)28×15×361-9933-31900.9
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731457FK0801箱(10個)30×6×461-9933-321000.8
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731466FK0811箱(10個)30×9×661-9933-331201.2
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731475FK0121箱(10個)30×15×4.2N極窪み付61-9933-34900.7
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731509FK0861箱(10個)40×40×1561-9933-391304
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731527FK0881箱(10個)41.5×4×3.361-9933-411100.9
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731536FK0971箱(10個)46×14×12.7N極白印61-9933-421502
5,680
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731545FK0901箱(10個)48×14×561-9933-441001.5
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731563FK0441箱(10個)50×50×1261-9933-461204
8,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731579FK0451箱(5個)50×50×18N極窪み付61-9933-471504.5
5,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731588FK0461箱(10個)55×4×461-9933-481100.8
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731606FK0481箱(10個)96×10×361-9933-51801
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731615FK0951箱(3個)100×100×861-9933-529030
7,020
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731344FK1001箱(10個)16×13×2.561-9933-08700.5
1,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70731353FK0331箱(10個)18.5×6×361-9933-13900.4
1,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70731405FK0761箱(10個)25×15×7N極白印61-9933-251201.2
1,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70731484FK0411箱(10個)35×15×4.5N極窪み付61-9933-371000.8
1,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70731493FK0851箱(10個)40×40×1261-9933-381204
4,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70731518FK0871箱(10個)40×40×2061-9933-401505
5,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70731554FK0911箱(10個)48×22×1061-9933-451102
3,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70731387FK0741箱(10個)24×10×461-9933-211000.9
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731423FK0781箱(10個)27×8.5×461-9933-291000.95
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70731597FK0471箱(10個)63.5×19×561-9933-49901
2,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70731344FK10039071157FK100FK100 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071157フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
809
税込890
注文コードが変更になりました。
70731353FK03339071209FK033FK033 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071209フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
70731405FK07639071324FK076FK076 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071324フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
70731484FK04139071446FK041FK041 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071446フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
70731493FK08539071455FK085FK085 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071455フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
70731518FK08739071473FK087FK087 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071473フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
70731554FK09139071525FK091FK091 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 39071525フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする