二六製作所
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力(kg)
アズワン品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70731633
NE064
1箱(50個)
0.1
61-9933-72
3×0.6
N-35H
150
Niメッキ
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731649
NE018
1箱(50個)
0.2
61-9933-73
3×1.5
N-40
310
Niメッキ+N赤印
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
70731658
NE024
1箱(50個)
0.35
61-9933-80
5×1.5
N-40
270
Niメッキ+N赤印
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731667
NE027
1箱(50個)
0.58
61-9933-87
7×1.5
N-40
240
Niメッキ+N赤印
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731676
NE037
1箱(50個)
0.8
61-9933-90
7×3
N-40
340
Niメッキ+N赤印
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731685
NE056
1箱(50個)
1.48
61-9933-97
9×3
N-40
330
Niメッキ+N赤印
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731694
NE059
1箱(30個)
0.95
61-9934-04
12×1.5
N-40
200
Niメッキ
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731703
NE033
1箱(30個)
1.6
61-9934-05
12×2.5
N-35
260
Niメッキ
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731719
NE029
1箱(30個)
1.4
61-9934-09
12.5×2
N-40
260
Niメッキ+N黒印
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731728
NE008
1箱(20個)
3.3
61-9934-11
14×4
N-35
350
Niメッキ+N赤印
¥
10,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731737
NE060
1箱(10個)
6.4
61-9934-12
14×10
N-40
480
Niメッキ
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731746
NE062
1箱(5個)
7.5
61-9934-13
14×17
N-35
500
Niメッキ
¥
5,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731755
NE063
1箱(3個)
9
61-9934-14
14×22
N-35
540
Niメッキ
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731764
NE032
1箱(20個)
2
61-9934-17
17.5×2.5
N-40
270
Niメッキ+N赤印
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731773
NE030
1箱(5個)
5.5
61-9934-20
21×4.6
N-40
310
Niメッキ+N赤印
¥
5,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731789
NE009
1箱(5個)
8.2
61-9934-26
25×5
N-40
330
Niメッキ+N赤印
¥
9,290
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731798
NE031
1箱(3個)
13
61-9934-30
29×7
N-35
330
Niメッキ+N赤印
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000