二六製作所
ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力(kg)
アズワン品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70731825
NE215
1箱(50個)
0.03
61-9933-63
1.5×1
N-40
200
Niメッキ
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731834
NE218
1箱(50個)
0.05
61-9933-64
1.5×1.5
N-40
200
Niメッキ
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731843
NE219
1箱(50個)
0.08
61-9933-66
1.5×8
N-35
220
Niメッキ
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731859
NE262
1箱(50個)
0.08
61-9933-67
2×2.5
N-40
260
Niメッキ
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731868
NE220
1箱(50個)
0.2
61-9933-69
2×7
N-40
320
Niメッキ
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731877
NE222
1箱(50個)
0.2
61-9933-71
2.5×6
N-40
370
Niメッキ
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731886
NE213
1箱(50個)
0.7
61-9933-77
3.5×5.5
N-40
470
Niメッキ
¥
9,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731904
NE242
1箱(50個)
0.45
61-9933-81
5×2.5
N-40
340
Niメッキ
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731913
NE223
1箱(50個)
0.45
61-9933-82
5.5×1.7
N-40
240
Niメッキ
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731929
NE225
1箱(50個)
1.4
61-9933-83
5.5×8
N-40
480
Niメッキ
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731938
NE263
1箱(50個)
0.7
61-9933-84
6×2.5
N-40
300
Niメッキ
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731947
NE252
1箱(50個)
0.43
61-9933-86
7×1
N-40
150
Niメッキ+N赤印
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731956
NE265
1箱(50個)
0.9
61-9933-92
8×2.5
N-40
310
Niメッキ
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731965
NE269
1箱(5個)
2.2
61-9933-93
8×15
N-40
450
Niメッキ
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731974
NE253
1箱(50個)
0.52
61-9933-94
9×1
N-40
150
Niメッキ+N赤印
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731983
NE266
1箱(50個)
0.9
61-9933-95
9×2
N-40
250
Niメッキ
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731999
NE267
1箱(50個)
1.2
61-9933-96
9×2.5
N-40
290
Niメッキ
¥
10,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732017
NE210
1箱(30個)
0.3
61-9934-02
12×0.7
N-35H
100
Niメッキ
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732026
NE271
1箱(20個)
3.3
61-9934-06
12×6
N-40
430
Niメッキ
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732035
NE255
1箱(50個)
0.62
61-9934-07
12.5×1
N-40
140
Niメッキ+N赤印
¥
10,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732044
NE229
1箱(5個)
5.8
61-9934-23
23.5×4.5
N-40
320
Niメッキ+N黒印
¥
6,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732053
NE257
1箱(30個)
0.8
61-9934-25
25×1
N-40
120
Niメッキ+N赤印
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732069
NE258
1箱(5個)
0.85
61-9934-29
28×1
N-40
120
Niメッキ+N赤印
¥
5,160
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732078
NE209
1箱(1個)
75
61-9934-33
100×15
N-40
400
Niメッキ
¥
53,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731807
NE261
1箱(50個)
0.03
61-9933-61
1×2.5
N-40
140
Niメッキ
¥
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731816
NE217
1箱(50個)
0.06
61-9933-62
1.4×5
N-40
210
Niメッキ
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70731895
NE234
1箱(50個)
0.38
61-9933-79
4×2.5
N-35H
340
Niメッキ
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70732008
NE268
1箱(50個)
1.4
61-9934-01
10×2.5
N-40
270
Niメッキ
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000