曜日別特売

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ - ユー・イー・エス

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。

材質ポリエステル繊維、活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70732997UF-APN-20R1巻1000×2000×3.53-741-05
129,000
128,800
141,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
70732979UF-APN-301袋(2枚)305×305×3.53-741-01
1,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
70732988UF-APN-501袋(2枚)500×500×3.53-741-02
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70732979UF-APN-3033373349UF-APN-30UF-APN-30 活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エス 33373349活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズユー・イー・エス1袋(2枚)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。
70732988UF-APN-5033373358UF-APN-50UF-APN-50 活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エス 33373358活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズユー・イー・エス1袋(2枚)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする