CC印(ニッカトー)
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ
耐熱衝撃性に優れる。
形状
丸凹形二つ穴
使用温度(℃)
1550
化学組成
SiO2/28%、Al2O3/69%
内容量
1箱(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70733374
SZETU-9230
30
2
9
61-0157-81
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70733383
SZETU-12335
35
3
12
61-0157-82
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70733399
SZETU-14435
35
4
14
61-0157-83
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000