CC印(ニッカトー)
HB共通スリチューブ
耐熱衝撃性に優れる。
形状
チューブ
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
チューブ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70734047
HBSURITUBE-2520600
20
25
61-0159-23
600
¥
8,300
¥
8,232
¥
9,055
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734065
HBSURITUBE-2822600
22
28
61-0159-25
600
¥
8,400
¥
8,333
¥
9,166
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734083
HBSURITUBE-3024600
24
30
61-0159-27
600
¥
9,000
¥
8,935
¥
9,829
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734056
HBSURITUBE-2520700
20
25
61-0159-24
700
¥
6,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734074
HBSURITUBE-2822700
22
28
61-0159-26
700
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734099
HBSURITUBE-3024700
24
30
61-0159-28
700
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000