曜日別特売

耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ

耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ - 二六製作所耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ - 二六製作所耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ - 二六製作所耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ - 二六製作所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力(kg)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70736095NE1761箱(50個)0.031×2N-39SH120Niメッキ+N黒印
10,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736104NE1771箱(50個)0.041×3N-39SH130Niメッキ+N黒印
10,700
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736113NE1011箱(50個)0.061×5N-39SH140Niメッキ+N黒印
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736129NE1781箱(50個)0.082×2N-39SH260Niメッキ+N黒印
10,800
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736138NE1791箱(50個)0.092×3N-39SH300Niメッキ+N黒印
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736147NE1021箱(50個)0.122×5N-39SH260Niメッキ+N黒印
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736156NE1031箱(50個)0.253×2N-39SH330Niメッキ+N黒印
11,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736165NE1801箱(50個)0.33×3N-39SH360Niメッキ+N黒印
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736174NE1811箱(50個)0.333×4N-39SH370Niメッキ+N黒印
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736183NE0891箱(50個)0.353×5N-39SH390Niメッキ+N黒印
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736199NE2731箱(50個)0.53×6N-40SH420Niメッキ+N赤印
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736217NE1821箱(50個)0.44×3N-39SH380Niメッキ+N黒印
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736226NE1831箱(30個)0.454×4N-39SH390Niメッキ+N黒印
9,430
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736235NE0901箱(30個)0.54×5N-39SH410Niメッキ+N黒印
10,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736244NE2741箱(30個)0.94×8N-40SH430Niメッキ+N赤印
9,580
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736253NE2751箱(30個)0.94×10N-40SH440Niメッキ+N赤印
10,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736269NE2001箱(30個)0.45×2N-39SH300Niメッキ+N黒印
9,120
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736278NE1051箱(50個)0.65×3N-39SH360Niメッキ+N黒印
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736287NE1841箱(30個)0.75×4N-39SH400Niメッキ+N黒印
10,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736296NE1851箱(30個)0.85×5N-39SH420Niメッキ+N黒印
10,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736305NE0911箱(30個)0.855×6N-39SH430Niメッキ+N黒印
10,800
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736314NE2761箱(30個)1.25×10N-40SH460Niメッキ+N赤印
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736323NE2011箱(50個)0.56×2N-39SH280Niメッキ+N黒印
16,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736339NE1061箱(30個)0.86×3N-39SH350Niメッキ+N黒印
10,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736348NE1861箱(30個)16×4N-39SH380Niメッキ+N黒印
10,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736357NE1871箱(30個)1.26×5N-39SH450Niメッキ+N黒印
10,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736366NE0921箱(30個)1.36×6N-39SH440Niメッキ+N黒印
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736375NE2771箱(30個)1.46×8N-40SH470Niメッキ+N赤印
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736384NE2021箱(50個)0.587×1.5N-39SH220Niメッキ+N黒印
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736393NE2051箱(30個)0.858×2N-39SH260Niメッキ+N黒印
10,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736409NE1071箱(30個)18×3N-39SH330Niメッキ+N黒印
9,260
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736418NE1881箱(30個)1.78×5N-39SH400Niメッキ+N黒印
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736427NE0931箱(20個)1.98×8N-39SH480Niメッキ+N黒印
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736436NE2061箱(30個)110×2N-39SH260Niメッキ+N黒印
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736445NE1081箱(30個)1.810×3N-39SH340Niメッキ+N黒印
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736454NE1891箱(30個)2.610×5N-39SH390Niメッキ+N黒印
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736463NE1901箱(20個)310×8N-39SH430Niメッキ+N黒印
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736479NE0941箱(10個)3.410×10N-39SH480Niメッキ+N黒印
8,040
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736488NE2071箱(30個)0.9212×2N-39SH230Niメッキ+N黒印
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736497NE1091箱(30個)212×3N-39SH290Niメッキ+N黒印
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736506NE1911箱(20個)312×5N-39SH370Niメッキ+N黒印
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736515NE1921箱(10個)3.512×8N-39SH450Niメッキ+N黒印
8,530
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736524NE0951箱(10個)4.612×10N-39SH460Niメッキ+N黒印
8,880
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736549NE1101箱(10個)2.415×3N-39SH290Niメッキ+N黒印
7,320
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736558NE1931箱(10個)4.215×5N-39SH370Niメッキ+N黒印
7,560
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736567NE1941箱(5個)515×8N-39SH430Niメッキ+N黒印
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736576NE0961箱(5個)6.715×10N-39SH480Niメッキ+N黒印
6,990
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736585NE0731箱(5個)6.816×10N-39SH460Niメッキ
7,310
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70736594NE3181箱(20個)1.107×4-M3皿穴N-39SH(耐熱)220Niメッキ
11,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
70736603NE3191箱(20個)1.107×4-M3皿穴(皿ボルト付)N-39SH(耐熱)210Niメッキ
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする