曜日別特売

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ - 二六製作所ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ - 二六製作所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力(kg)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70737337NE3281箱(30個)1.508×3-M2.5皿穴(皿ボルト付)N-40270Niメッキ
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737355NE3371箱(30個)1.7010×3-M3皿穴(皿ボルト付)N-40280Niメッキ
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737364NE3341箱(20個)1.7010×3-M3皿穴N-39SH(耐熱)340Niメッキ
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737389NE3411箱(20個)1.9010×4-M3皿穴(皿ボルト付)N-40370Niメッキ
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737398NE3421箱(30個)2.0010×5-M3皿穴N-40405Niメッキ
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737425NE3511箱(20個)2.4012×3-M3皿穴(皿ボルト付)N-33H370亜鉛メッキ
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737459NE3481箱(20個)3.0012×5-M3皿穴N-40430Niメッキ
18,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737468NE3491箱(5個)4.5012×10-M3皿穴N-40510Niメッキ
5,020
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737477NE3521箱(20個)0.9512.5×4.2-M2皿穴N-35320ナイロンコート黒
18,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737486NE3551箱(10個)3.5013×10-M4皿穴N-35410Niメッキ
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737495NE3561箱(5個)2.6015×4.5-M3皿穴N-35330ナイロンコート黒
5,280
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737504NE3571箱(5個)2.6015×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)N-35355ナイロンコート黒
6,090
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737529NE3631箱(10個)4.2015×5-M4皿穴N-40420Niメッキ
9,770
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737538NE3641箱(10個)4.2015×5-M4皿穴(皿ボルト付)N-40360Niメッキ
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737574NE3681箱(5個)4.5020×4.5-M4皿穴N-35310ナイロンコート黒
7,470
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737608NE3721箱(5個)4.5020×4-M5皿穴(皿ボルト付)N-40270Niメッキ
6,920
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737617NE3731箱(5個)5.3020×5-M5皿穴N-40380Niメッキ
7,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737626NE3761箱(5個)5.6020×5.5-M5皿穴N-40400Niメッキ
7,640
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737653NE3811箱(5個)6.5024×4-M5皿穴(皿ボルト付)N-33H330Niメッキ
9,970
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737678NE3831箱(5個)2.0025×3-M3皿穴(皿ボルト付)N-40290Niメッキ
8,730
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737705NE3891箱(3個)8.0025×6-M6皿穴N-40370Niメッキ
6,480
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737739NE3931箱(3個)10.0035×5-M5皿穴(皿ボルト付)N-33H300Niメッキ
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737346NE3291箱(30個)1.508×5-M2.5皿穴N-40375Niメッキ
14,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737407NE3431箱(10個)2.5010×10-M3皿穴N-40475Niメッキ
9,890
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70737319NE3241箱(30個)1.508×2-M2.5皿穴(皿ボルト付)N-40230Niメッキ
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737328NE3271箱(30個)1.508×3-M2.5皿穴N-40320Niメッキ
13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737373NE3401箱(20個)1.9010×4-M3皿穴N-40370Niメッキ
8,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737416NE3501箱(30個)2.4012×3-M3皿穴N-33H360亜鉛メッキ
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737434NE3461箱(20個)2.4012×4.5-M3皿穴N-40390Niメッキ
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737443NE3471箱(20個)2.4012×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)N-40340Niメッキ
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737513NE3601箱(10個)2.4015×3-M4皿穴(皿ボルト付)N-40280Niメッキ
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737547NE3651箱(5個)5.0015×10-M4皿穴N-40500Niメッキ
6,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737556NE3661箱(5個)4.3017.2×5.6-M5皿穴N-39SH(耐熱)430Niメッキ
7,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737565NE3671箱(5個)4.3017.2×5.6-M5皿穴(皿ボルト付)N-39SH(耐熱)370Niメッキ
8,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737583NE3691箱(5個)4.5020×4.5-M4皿穴(皿ボルト付)N-35345ナイロンコート黒
8,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737599NE3701箱(10個)4.0020×3-M4皿穴N-40285Niメッキ
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737635NE3771箱(5個)5.6020×5.5-M5皿穴(皿ボルト付)N-40390Niメッキ
8,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737644NE3801箱(5個)6.5024×4-M5皿穴N-33H310Niメッキ
8,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737669NE3821箱(3個)2.0025×3-M3皿穴N-40260Niメッキ
4,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70737687NE3851箱(3個)7.0025×4-M6皿穴(皿ボルト付)N-40300Niメッキ
6,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
70737696NE3861箱(3個)7.5025×5-M6皿穴N-40355Niメッキ
6,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737714NE3901箱(3個)8.0025×6-M6皿穴(皿ボルト付)N-40350Niメッキ
7,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70737723NE3911箱(3個)14.0030×5-M5皿穴N-40330Niメッキ
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70737319NE32439074343NE324NE324 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074343ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(30個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
70737328NE32739074359NE327NE327 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074359ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(30個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
70737373NE34039074404NE340NE340 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074404ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(20個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
70737416NE35039074447NE350NE350 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074447ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(30個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
70737434NE34639074465NE346NE346 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074465ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(20個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
70737443NE34739074474NE347NE347 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074474ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(20個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
70737513NE36039074544NE360NE360 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074544ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(10個)
10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました。
70737547NE36539074578NE365NE365 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074578ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(5個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
70737556NE36639074587NE366NE366 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074587ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(5個)
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました。
70737565NE36739074596NE367NE367 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074596ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(5個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
70737583NE36939074614NE369NE369 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074614ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(5個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
70737599NE37039074623NE370NE370 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074623ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(10個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
70737635NE37739074666NE377NE377 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074666ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(5個)
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました。
70737644NE38039074675NE380NE380 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074675ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(5個)
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました。
70737669NE38239074693NE382NE382 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074693ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(3個)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
70737687NE38539074718NE385NE385 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074718ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(3個)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
70737696NE38639074727NE386NE386 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074727ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(3個)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
70737714NE39039074745NE390NE390 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074745ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(3個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
70737723NE39139074754NE391NE391 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 39074754ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ二六製作所1箱(3個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする