曜日別特売

SUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズ

SUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズ - フロンケミカルSUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズ - フロンケミカルSUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズ - フロンケミカルSUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズ - フロンケミカル

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。

仕様(空間)0.0447mm、(空間率)27.8%材質SUS316メッシュ300織り方綾織線径(mm)0.04内容量1袋(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70738046NR0597-0312564-3253-54
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70738055NR0597-0324764-3253-55
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70738064NR0597-0339064-3253-56
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする