曜日別特売

フェライトキャップ磁石 角型

フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所フェライトキャップ磁石 角型 - 二六製作所

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。
磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。
吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。
ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。
ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。
磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。

用途工具部品用等材質鉄材+異方性フェライト形状角型表面処理亜鉛メッキ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70738439CK00341.5×49×1364-5398-57
4,940
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70738448CK00520×8.4×4.264-5398-58
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70738466CK00825.5×11×6.564-5398-61
2,310
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70738475CK01036×21×664-5398-62
4,360
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70738484CK01242.8×28×6.564-5398-64
4,740
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70738493CK01360×23.4×6.864-5398-65
4,430
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70738509CK01479×38×1364-5398-66
9,300
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70738518CK01590×18.8×664-5398-67
6,590
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする