曜日別特売

サマコバ磁石 丸型 1-5系

サマコバ磁石 丸型 1-5系 - 二六製作所

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YK-20形状丸型着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70739157KE0141.8×364-5399-29
6,660
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739166KE0191.5×564-5399-31
5,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739148KE0077×1.564-5399-28
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739175KE0204×1.564-5399-32
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする