曜日別特売

サマコバ磁石 丸型 2-17系

サマコバ磁石 丸型 2-17系 - 二六製作所サマコバ磁石 丸型 2-17系 - 二六製作所

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70739193KE017YKK-235×1.564-5399-30
4,630
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739209KE024YKG-242.5×564-5399-34
6,310
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739218KE029YKK-303.5×664-5399-35
7,570
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739236KE032YKG-244×0.964-5399-37
6,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739245KE034YKG-244×3.564-5399-38
7,480
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739254KE039YKK-205×1364-5399-39
8,520
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739263KE040YKK-305.9×3.564-5399-40
8,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739279KE045YKG-246×9.564-5399-41
7,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739288KE047YKG-247×864-5399-42
15,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739297KE049YKK-308×2.864-5399-43
7,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739315KE054YKK-239×364-5399-45
7,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739324KE055YKK-239.5×1.564-5399-46
6,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739333KE056YKG-249.5×264-5399-47
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739349KE059YKK-2310×3.564-5399-48
9,000
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739358KE060YKG-2410×664-5399-49
8,040
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739367KE062YKS-24011×1.564-5399-50
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739376KE065YKK-2312.5×1.564-5399-51
9,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739385KE066YKG-2413.5×1064-5399-52
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739394KE069YKS-24015.5×3.964-5399-53
4,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739403KE071YKS-28017.5×3.564-5399-54
7,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739428KE147YKG-244×8.564-5399-99
8,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739437KE149YKG-2417×364-5400-01
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739446KE150YKG-3012×364-5400-02
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739455KE158YKG-242×0.864-5404-07
4,300
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739227KE030YKG-303.9×2.564-5399-36
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739306KE053YKK-239×264-5399-44
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739419KE074YKG-3022.5×2564-5399-55
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする