サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ

サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ - 二六製作所サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ - 二六製作所サマコバ磁石 丸型 2-17系 Niメッキ - 二六製作所

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-28形状丸型表面処理Niメッキ+N極青印着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70739464KE1031×564-5399-56
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739473KE1042×564-5399-57
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739489KE1053×564-5399-58
7,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739498KE1064×564-5399-59
7,780
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739507KE1075×664-5399-60
8,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739516KE1086×664-5399-61
9,190
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739525KE1098×864-5399-62
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739534KE11010×1064-5399-63
4,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
70739543KE11112×1064-5399-64
6,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739559KE11215×1064-5399-65
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739568KE1131×264-5399-66
5,300
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739577KE1142×264-5399-67
5,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739586KE1153×264-5399-68
4,100
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739595KE1164×264-5399-69
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739604KE1175×364-5399-70
7,680
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739613KE1186×364-5399-71
6,200
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739629KE1198×364-5399-72
8,310
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739638KE12010×364-5399-73
8,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739647KE12112×364-5399-74
11,900
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739656KE12215×364-5399-75
4,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739665KE1231×364-5399-76
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739674KE1242×364-5399-77
4,320
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739683KE1253×364-5399-78
4,810
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739699KE1263×464-5399-79
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739708KE1274×364-5399-80
7,660
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739717KE1284×464-5399-81
7,620
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739726KE1295×264-5399-82
4,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739735KE1305×464-5399-83
7,920
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739744KE1315×564-5399-84
8,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739753KE1326×264-5399-85
4,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739769KE1336×464-5399-86
7,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739778KE1346×564-5399-87
8,910
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739787KE1358×264-5399-88
8,110
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739796KE1368×564-5399-89
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739805KE13710×264-5399-90
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739814KE13810×564-5399-91
10,500
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739823KE13910×864-5399-92
4,300
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739839KE14012×264-5399-93
9,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739848KE14112×564-5399-94
7,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739857KE14212×864-5399-95
5,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739866KE14315×264-5399-96
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739875KE14415×564-5399-97
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739884KE14515×864-5399-98
5,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする