曜日別特売

サマコバ磁石 角型 2-17系

サマコバ磁石 角型 2-17系 - 二六製作所サマコバ磁石 角型 2-17系 - 二六製作所サマコバ磁石 角型 2-17系 - 二六製作所

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70739893KK001YKG-2416×6.4×2.264-5400-03
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739909KK011YKG-249×2.5×3.964-5400-06
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739927KK028YKG-3011×7×864-5400-09
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739936KK029YKG-2414.5×10×4.564-5400-10
5,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739945KK030YKG-2420×5×1264-5400-11
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739979KK042YKG-28H8×8×564-5400-14
11,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739988KK048YKK-301.2×1×164-5404-08
4,200
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739997KK038YKG-28H5.5×4×1364-5404-34
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739918KK020YKS-30077×32×2464-5400-08
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70739954KK035YKS-24038×38×24.564-5400-12
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする