曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向着磁

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向着磁 - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向着磁 - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向着磁 - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型着磁パターン径方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70740146NE099N-35Niメッキ8×264-5400-25
11,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740155NE125N-40Niメッキ4×1064-5400-26
9,720
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740164NE134N-40Niメッキ13×2064-5400-27
9,360
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740173NE195N-40Niメッキ+N極赤印5×1064-5400-31
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740189NE196N-40Niメッキ+N極赤印5×1564-5400-32
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740198NE197N-40Niメッキ+N極赤印10×1564-5400-33
6,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740207NE198N-40Niメッキ+N極赤印10×2064-5400-34
6,960
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740216NE203N-40Niメッキ+N極赤印5×564-5400-35
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740225NE227N-35Niメッキ8×164-5400-39
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740234NE595N-35Niメッキ2.5×564-5402-21
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740243NE599N-40Niメッキ5×264-5402-22
9,100
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740259NE600N-40Niメッキ5×364-5402-23
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740268NE601N-40Niメッキ6×264-5402-24
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740277NE602N-40Niメッキ6×364-5402-25
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740286NE603N-40Niメッキ8×364-5402-26
10,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740295NE604N-40Niメッキ9×264-5402-27
7,920
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740304NE605N-40Niメッキ10×264-5402-28
9,630
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740313NE606N-40Niメッキ10×364-5402-29
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740329NE625N-40Niメッキ4×264-5402-46
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740338NE626N-40Niメッキ4×364-5402-47
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740347NE627N-40Niメッキ7×264-5402-48
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740356NE628N-40Niメッキ7×364-5402-49
9,000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする