ネオジム磁石 丸型 一般仕様 Φ11mm~

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 Φ11mm~ - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 Φ11mm~ - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 Φ11mm~ - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型材質N-40着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70740365NE13664-5400-2816×30Niメッキ
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740374NE44764-5400-9912×4Niメッキ+N極赤印
12,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740383NE44864-5401-0112×7Niメッキ+N極赤印
13,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740399NE44964-5401-0212×9Niメッキ+N極赤印
7,440
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740408NE45064-5401-0312×14Niメッキ+N極赤印
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740417NE45164-5401-0412×16Niメッキ+N極赤印
6,480
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740426NE45264-5401-0512.5×3Niメッキ+N極赤印
14,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740435NE45364-5401-0613×1Niメッキ+N極赤印
11,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740444NE45464-5401-0713×1.5Niメッキ+N極赤印
8,180
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740453NE45564-5401-0813×2Niメッキ+N極赤印
9,220
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740469NE45664-5401-0913×20Niメッキ+N極赤印
8,520
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740478NE45764-5401-1014×3Niメッキ+N極赤印
9,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740487NE45864-5401-1114×5Niメッキ+N極赤印
11,300
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740496NE45964-5401-1215×6Niメッキ+N極赤印
14,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740505NE46064-5401-1315×12Niメッキ+N極赤印
8,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740514NE46164-5401-1415×15Niメッキ+N極赤印
8,270
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740523NE46264-5401-1515×20Niメッキ+N極赤印
6,240
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740539NE46364-5401-1616×4Niメッキ+N極赤印
11,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740548NE46464-5401-1716×8Niメッキ+N極赤印
6,400
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740557NE46564-5401-1816×20Niメッキ+N極赤印
6,840
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740566NE46664-5401-1917×20Niメッキ+N極赤印
5,160
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740575NE46764-5401-2018×3Niメッキ+N極赤印
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740584NE46864-5401-2118×4Niメッキ+N極赤印
8,410
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740593NE46964-5401-2218×5Niメッキ+N極赤印
5,930
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740609NE47064-5401-2318×8Niメッキ+N極赤印
6,840
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740618NE47164-5401-2418×10Niメッキ+N極赤印
4,320
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70740627NE47264-5401-2519×9Niメッキ+N極赤印
7,080
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740645NE47464-5401-2719×30Niメッキ+N極赤印
5,160
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740654NE47564-5401-2820×20Niメッキ+N極赤印
5,280
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740679NE47764-5401-3022×2Niメッキ+N極赤印
25,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740688NE47864-5401-3122×3Niメッキ+N極赤印
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740697NE47964-5401-3222×5Niメッキ+N極赤印
6,680
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740706NE48064-5401-3322×8Niメッキ+N極赤印
7,950
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740715NE48164-5401-3422×15Niメッキ+N極赤印
7,970
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740724NE48264-5401-3523×10Niメッキ+N極赤印
10,900
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740733NE48364-5401-3623×20Niメッキ+N極赤印
5,160
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740749NE48464-5401-3724×2.5Niメッキ+N極赤印
6,720
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740758NE48564-5401-3824×3Niメッキ+N極赤印
6,750
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740767NE48664-5401-3924×20Niメッキ+N極赤印
5,640
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740776NE48764-5401-4024×30Niメッキ+N極赤印
6,840
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740785NE48864-5401-4125×2Niメッキ+N極赤印
9,320
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740794NE48964-5401-4225×3Niメッキ+N極赤印
6,730
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740803NE49064-5401-4325×4Niメッキ+N極赤印
8,960
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740819NE49164-5401-4425×10Niメッキ+N極赤印
8,080
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740828NE49264-5401-4525×15Niメッキ+N極赤印
9,480
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740837NE49364-5401-4625×30Niメッキ+N極赤印
8,520
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740846NE49464-5401-4728×10Niメッキ+N極赤印
4,440
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70740855NE49564-5401-4828×15Niメッキ+N極赤印
5,280
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740864NE49664-5401-4928×20Niメッキ+N極赤印
7,440
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70740873NE49764-5401-5028×30Niメッキ+N極赤印
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする