曜日別特売

ネオジム Φ1~10mm

ネオジム Φ1~10mm - 二六製作所ネオジム Φ1~10mm - 二六製作所ネオジム Φ1~10mm - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70741047NE15564-5400-308×9N-40Niメッキ
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741056NE23764-5400-434×4N-35Niメッキ
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741074NE24464-5400-458×6N-40Niメッキ+N極赤印
9,220
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741083NE39764-5400-501×10N-40Niメッキ+N極赤印
7,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741099NE39864-5400-511.5×2N-40Niメッキ+N極赤印
5,300
4,898
5,388(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741117NE40064-5400-531.5×10N-40Niメッキ+N極赤印
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741126NE40164-5400-542×1.5N-40Niメッキ+N極赤印
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741135NE40364-5400-552×8N-40Niメッキ+N極赤印
7,800
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741144NE40464-5400-562×20N-40Niメッキ+N極赤印
9,110
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741153NE40564-5400-572.5×1N-40Niメッキ+N極赤印
6,100
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741169NE40664-5400-582.5×2N-40Niメッキ+N極赤印
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741178NE40764-5400-592.5×2.5N-40Niメッキ+N極赤印
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741187NE40864-5400-602.5×3N-40Niメッキ+N極赤印
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741196NE40964-5400-612.5×4N-40Niメッキ+N極赤印
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741214NE41164-5400-633×9N-40Niメッキ+N極赤印
9,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741223NE41264-5400-643×15N-40Niメッキ+N極赤印
10,600
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741239NE41364-5400-653×20N-40Niメッキ+N極赤印
9,220
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741248NE41464-5400-663.5×1N-40Niメッキ+N極赤印
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741257NE41564-5400-673.5×3N-40Niメッキ+N極赤印
9,100
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741266NE41664-5400-683.5×6N-40Niメッキ+N極赤印
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741275NE41764-5400-694×4.5N-40Niメッキ+N極赤印
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741284NE41864-5400-704×6N-40Niメッキ+N極赤印
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741293NE41964-5400-714×15N-40Niメッキ+N極赤印
9,220
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741309NE42064-5400-725×7N-40Niメッキ+N極赤印
10,800
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741318NE42164-5400-735×9N-40Niメッキ+N極赤印
7,310
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741327NE42264-5400-745×11N-40Niメッキ+N極赤印
10,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741336NE42364-5400-755×15N-40Niメッキ+N極赤印
11,200
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741345NE42464-5400-765×20N-40Niメッキ+N極赤印
20,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741354NE42564-5400-775×25N-40Niメッキ+N極赤印
15,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741363NE42664-5400-786×7N-40Niメッキ+N極赤印
8,030
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741379NE42764-5400-796×9N-40Niメッキ+N極赤印
9,220
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741388NE42864-5400-806×12N-40Niメッキ+N極赤印
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741397NE42964-5400-816×15N-40Niメッキ+N極赤印
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741406NE43064-5400-827×4N-40Niメッキ+N極赤印
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741415NE43164-5400-837×5N-40Niメッキ+N極赤印
7,560
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741424NE43264-5400-847×6N-40Niメッキ+N極赤印
8,180
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741433NE43364-5400-857×7N-40Niメッキ+N極赤印
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741449NE43464-5400-867×9N-40Niメッキ+N極赤印
10,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741458NE43564-5400-877×10N-40Niメッキ+N極赤印
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741467NE43664-5400-887×12.5N-40Niメッキ+N極赤印
9,860
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741476NE43764-5400-898×1.5N-40Niメッキ+N極赤印
8,900
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741485NE43864-5400-908×7N-40Niメッキ+N極赤印
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741494NE43964-5400-919×4N-40Niメッキ+N極赤印
7,820
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741503NE44064-5400-929×5N-40Niメッキ+N極赤印
8,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741519NE44164-5400-9310×1.5N-40Niメッキ+N極赤印
9,400
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741528NE44264-5400-9410×6N-40Niメッキ+N極赤印
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741537NE44364-5400-9510×7N-40Niメッキ+N極赤印
9,840
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741546NE44464-5400-9610×9N-40Niメッキ+N極赤印
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741555NE44564-5400-9710×15N-40Niメッキ+N極赤印
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70741564NE44664-5400-9810×20N-40Niメッキ+N極赤印
6,960
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする