曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 上級仕様

ネオジム磁石 丸型 上級仕様 - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 上級仕様 - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 上級仕様 - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
表面処理
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70742088NE5131個2×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-66
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742097NE5141個2×10Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-67
11,800
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742106NE5151個3×10Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-68
8,180
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742115NE5161個3.5×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-69
9,500
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742124NE5171個4×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-70
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742133NE5181個5×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-71
10,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742149NE5191個6×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-72
10,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742158NE5201個6×5Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-73
10,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742167NE5211個7×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-74
11,200
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742176NE5221個7×2Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-75
7,430
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742185NE5231個7×3Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-76
7,930
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742194NE5241個7×4Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-77
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742203NE5251個7×5Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-78
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742219NE5261個7×8Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-79
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742228NE5271個7×10Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-80
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742237NE5281個8×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-81
11,500
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742246NE5291個8×2Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-82
7,460
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742255NE5301個8×4Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-83
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742264NE5311個9×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-84
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742273NE5321個9×2Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-85
8,290
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742289NE5331個9×3Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-86
11,400
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742298NE5341個9×4Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-87
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742307NE5351個9×5Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-88
10,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742316NE5361個9×10Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-89
8,880
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742325NE5371個10×1Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-90
8,040
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742334NE5381個10×2Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-91
9,360
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742343NE5391個10×4Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-92
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742359NE5401個12×3Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-93
21,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742368NE5411個12×5Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-94
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742377NE5421個15×3Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-95
15,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742386NE5431個15×5Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-96
4,920
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742395NE5441個20×3Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-97
5,520
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742413NE6121個2×2Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-34
9,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742429NE6131個3×3Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-35
10,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742438NE6141個3×5Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-36
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742447NE6151個4×2Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-37
12,100
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742456NE6161個5×3Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-38
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742465NE6171個5×4Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-39
10,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742474NE6181個6×2Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-40
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742483NE6191個10×3Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-41
8,030
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742499NE6201セット(5個)10×10Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-42
9,120
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
70742508NE6211個12×3Niメッキ+N極紫印N-5564-5402-43
8,640
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70742404NE5451個20×5Niメッキ+N極緑印N-5264-5401-98
8,160
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする