曜日別特売

ネオジム磁石 リング型 一般仕様

ネオジム磁石 リング型 一般仕様 - 二六製作所ネオジム磁石 リング型 一般仕様 - 二六製作所ネオジム磁石 リング型 一般仕様 - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
外径×内径×厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70743287NR002N-40Niメッキ12×7×664-5403-17
6,240
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743296NR004N-35Niメッキ+N極赤印19.2×15×264-5403-18
8,040
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743305NR006N-35Niメッキ15×8.9×1.264-5403-19
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743314NR007N-35Niメッキ5.7×3×464-5403-20
7,920
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743323NR009N-35Niメッキ9.5×3×1.264-5403-21
6,590
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743339NR010N-40Niメッキ10×3.2×664-5403-22
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743348NR021N-40Niメッキ20×5×264-5403-24
8,270
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743357NR049N-40Niメッキ11×4×1064-5403-26
8,850
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743375NR051N-40Niメッキ14×9×464-5403-28
20,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743384NR052N-40Niメッキ17×8.8×1.364-5403-29
15,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743393NR053N-40Niメッキ19×6.5×1064-5403-30
10,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743409NR054N-40Niメッキ23×8×3.564-5403-31
6,960
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743418NR055N-40Niメッキ23×8×1464-5403-32
15,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743436NR058N-40Niメッキ+N極溝付26×20×4.764-5403-34
9,120
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743454NR065N-40Niメッキ76×42×664-5403-36
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743479NR130N-40Niメッキ+N極赤印8×4×564-5403-39
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743488NR133N-40Niメッキ+N極赤印10×5×564-5403-40
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743497NR174N-40Niメッキ+N極赤印10×6×1064-5403-41
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743506NR194N-40Niメッキ9×6×464-5403-42
10,100
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743515NR196N-40Niメッキ8.5×5.5×0.864-5403-43
12,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
70743524NR264N-40Niメッキ+N極赤印6×2×264-5403-44
7,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743533NR265N-40Niメッキ+N極赤印6×2×364-5403-45
7,560
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743549NR266N-40Niメッキ+N極赤印18×6×364-5403-46
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743558NR267N-40Niメッキ+N極赤印18×8×364-5403-47
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743567NR268N-40Niメッキ+N極赤印18×12×364-5403-48
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743576NR269N-40Niメッキ+N極赤印30×12×564-5403-49
10,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月9日
70743366NR050N-40Niメッキ13.5×5×264-5403-27
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743427NR056N-40Niメッキ23×13×164-5403-33
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743445NR059N-40Niメッキ31.2×18.2×164-5403-35
7,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743463NR069N-35Niメッキ15.2×8.6×1.264-5403-37
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70743585NR272N-40Niメッキ5×2.4×364-5404-04
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする