曜日別特売

フェライトラバー磁石 角型 異方性 両面テープ付

フェライトラバー磁石 角型 異方性 両面テープ付 - 二六製作所

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。
大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。
表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。
他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。
温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。
磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。
両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。
丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。

用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等形状異方性材質異方性ラバー着磁パターン片面多極着磁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70743734RSI4864-5403-581000×100×0.4
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70743743RSI4964-5403-591000×100×0.6
2,020
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70743759RSI5064-5403-601000×100×1
2,850
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70743768RSI5164-5403-611000×100×2
4,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70743777RSI5264-5403-621000×100×3
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
70743786RSI7464-5403-671000×100×0.8
2,460
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする