曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 - 二六製作所ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 - 二六製作所

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
外径×内径×厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70744538NE6601個(20個)N-40Niメッキ8×2.4×5(M2皿穴付)64-5404-16
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744547NE6611個(20個)N-40Niメッキ8×2.4×8(M2皿穴付)64-5404-17
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744556NE6621個(20個)N-40Niメッキ9×2.4×5(M2皿穴付)64-5404-18
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744565NE6631個(10個)N-40Niメッキ10×3.5×10(M3皿穴付)64-5404-19
11,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744574NE6641個(10個)N-40Niメッキ12×3.5×8(M3皿穴付)64-5404-20
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744583NE6651箱(5箱)N-40Niメッキ12×3.5×10(M3皿穴付)64-5404-21
5,910
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744599NE6661個(5個)N-35Niメッキ13×4.5×10(M4皿穴付)64-5404-22
6,130
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744608NE6671個(5個)N-40Niメッキ14×4.8×10(M4皿穴付)64-5404-23
6,470
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744617NE6681個(5個)N-40Niメッキ15×4.8×10(M4皿穴付)64-5404-24
7,070
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744626NE6691個(5個)N-40Niメッキ16×4.8×10(M4皿穴付)64-5404-25
8,970
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744635NE6701個(5個)N-40Niメッキ18×4.8×10(M4皿穴付)64-5404-26
9,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744653NE6721個(2個)N-40Niメッキ24×5.8×10(M5皿穴付)64-5404-28
5,890
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744669NE6731個(2個)N-40Niメッキ25×7×10(M6皿穴付)64-5404-29
6,460
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744678NE6741個(2個)N-40Niメッキ30×5.8×10(M6皿穴付)64-5404-30
9,130
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744687NE5471個(2個)N-40Niメッキ30×5.8×5(M5皿穴付)64-5404-51
6,360
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744696NE5491個(20個)N-40Niメッキ10×3.5×5(M3皿穴付)64-5404-52
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744705NE5501個(20個)N-40Niメッキ12×3.5×5(M3皿穴付)64-5404-53
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744714NE5521個(5個)N-40Niメッキ20×4.8×3(M4皿穴付)64-5404-54
6,790
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744723NE5531個(5個)N-40Niメッキ20×5.8×5(M5皿穴付)64-5404-55
8,020
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744739NE5541個(3個)N-40Niメッキ25×7×5(M6皿穴付)64-5404-56
6,870
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744748NE5961個(30個)N-40Niメッキ6×2.5×3(M2皿穴付)64-5404-57
12,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744757NE5981個(10個)N-40ナイロンコート黒12.5×2.5×4.2(M2皿穴付)64-5404-58
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744766NE5971個(30個)N-40Niメッキ7×2.5×5(M2皿穴付)64-5404-59
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744775NE5581個(20個)N-40Niメッキ12×3.5×4(M3皿穴付)64-5404-60
21,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744793NE5631個(20個)N-40Niメッキ13×3.5×5(M3皿穴付)64-5404-62
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744809NE5651個(20個)N-40Niメッキ14×3.5×3(M3皿穴付)64-5404-63
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744818NE5671個(20個)N-40Niメッキ14×4.8×5(M4皿穴付)64-5404-64
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744827NE5701個(10個)N-40Niメッキ15×4.8×4(M4皿穴付)64-5404-65
11,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744836NE5721個(10個)N-40Niメッキ16×4.8×3(M4皿穴付)64-5404-66
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744845NE5741個(10個)N-40Niメッキ16×4.8×5(M4皿穴付)64-5404-67
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744854NE5771個(10個)N-40Niメッキ18×3.5×3(M3皿穴付)64-5404-68
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744863NE5791個(10個)N-40Niメッキ18×4.8×5(M4皿穴付)64-5404-69
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744879NE5831個(5個)N-40Niメッキ24×5.8×5(M5皿穴付)64-5404-70
10,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744888NE6111個(20個)N-40Niメッキ11×3.4×5(M3皿穴付)64-5404-71
20,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744897NE6401個(30個)N-40Niメッキ6×2.5×2(M2皿穴付)64-5404-75
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744906NE6421個(30個)N-40Niメッキ7×2.5×3(M2皿穴付)64-5404-76
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744915NE6441個(20個)N-40Niメッキ14×3.5×4(M3皿穴付)64-5404-77
21,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744924NE6461個(10個)N-40Niメッキ16×4.8×4(M4皿穴付)64-5404-78
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744933NE6481個(10個)N-40Niメッキ18×4.8×4(M4皿穴付)64-5404-79
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744949NE6531個(20個)N-40Niメッキ8×3×4(M2.5皿穴付)64-5405-30
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744958NE6551個(10個)N-40Niメッキ12×3.5×6(M3皿穴付)64-5405-32
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744967NE6571個(5個)N-40Niメッキ20×5.8×6(M5皿穴付)64-5405-34
9,410
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744976NE6591個(2個)N-40Niメッキ30×7×6(M6皿穴付)64-5405-36
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70744784NE5611個(20個)N-40Niメッキ13×3.5×3(M3皿穴付)64-5404-61
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする