アズワン
ガラス管 中肉管A LMED
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
内径(Φmm)
11.8
肉厚(mm)
1.6
外径(Φmm)
15
アズワン品番
3-1595-12
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70746385
-
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください