アズワン
αゲルテープ GTシリーズ
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質
θ-5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
硬度
55(JIS K2207)
比重
1.05
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70746446
GT-1
1
10×1000
3-2175-01
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70746455
GT-2
1
20×1000
3-2175-02
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70746464
GT-3
2
10×1000
3-2175-03
¥
2,670
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70746473
GT-4
2
20×1000
3-2175-04
¥
5,360
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70746489
GT-5
3
10×1000
3-2175-05
¥
3,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70746498
GT-6
3
20×1000
3-2175-06
¥
6,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000