硬質ポリエチレン製フィルター板

硬質ポリエチレン製フィルター板 - アズワン

プラスチック多孔質フィルター板

材質硬質ポリエチレン穴径(μm)20内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70746656-2300×3003-2519-01
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70746665-3300×3003-2519-02
12,700
12,600
13,860(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70746674-5300×3003-2519-03
14,300
14,200
15,620(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70746683-3500×5003-2519-04
16,500
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする