曜日別特売

チップ 2QP-CCM/GW

チップ 2QP-CCM/GW - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516818342QP-CCGW0602041ケース(2個)BXA102.30.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516818502QP-CCGW09T3041ケース(2個)BXA102.30.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516818592QP-CCGW09T3081ケース(2個)BXA102.20.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516820962QP-CCGW0602021ケース(2個)BXA102.30.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821052QP-CCGW0602081ケース(2個)BXA102.20.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821142QP-CCGW09T3021ケース(2個)BXA102.30.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821302QP-CCGW060202-L1ケース(2個)BXA102.30.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821392QP-CCGW060204-L1ケース(2個)BXA102.30.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821482QP-CCGW060208-L1ケース(2個)BXA102.20.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821572QP-CCGW09T302-L1ケース(2個)BXA102.30.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821662QP-CCGW09T304-L1ケース(2個)BXA102.30.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821752QP-CCGW09T308-L1ケース(2個)BXA102.20.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516821842QP-CCGW060202-LF1ケース(2個)BXA102.30.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822002QP-CCGW060204-LF1ケース(2個)BXA102.30.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822092QP-CCGW060208-LF1ケース(2個)BXA102.20.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822182QP-CCGW09T302-LF1ケース(2個)BXA102.30.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822272QP-CCGW09T304-LF1ケース(2個)BXA102.30.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822362QP-CCGW09T308-LF1ケース(2個)BXA102.20.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822452QP-CCGW060202-LC1ケース(2個)BXA102.30.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822542QP-CCGW060204-LC1ケース(2個)BXA102.30.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822702QP-CCGW060208-LC1ケース(2個)BXA102.20.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822792QP-CCGW09T302-LC1ケース(2個)BXA102.30.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822882QP-CCGW09T304-LC1ケース(2個)BXA102.30.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516822972QP-CCGW09T308-LC1ケース(2個)BXA102.20.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516823062QP-CCGW09T304WL1ケース(5個)BXA102.30.49.5253.974.4
45,350
36,950
40,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
516823152QP-CCGW09T308WL1ケース(5個)BXA102.20.89.5253.974.4
45,350
36,950
40,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
516825502QP-CCGW0602021ケース(2個)BXA302.30.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516825592QP-CCGW0602041ケース(2個)BXA302.30.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516825682QP-CCGW09T3041ケース(2個)BXA302.30.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516825772QP-CCGW09T3081ケース(2個)BXA302.20.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516825862QP-CCGW0602021ケース(2個)BXA402.30.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516825952QP-CCGW0602041ケース(2個)BXA402.30.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516826042QP-CCGW09T3041ケース(2個)BXA402.30.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516826202QP-CCGW09T3081ケース(2個)BXA402.20.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
707519762QP-CCGW060202 BXA301個BXA302.30.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707519852QP-CCGW060204 BXA301個BXA302.30.46.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707519942QP-CCGW09T304 BXA301個BXA302.30.49.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707520032QP-CCGW09T308 BXA301個BXA302.20.89.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707520192QP-CCGW060202 BXA401個BXA402.30.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707520282QP-CCGW060204 BXA401個BXA402.30.46.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707520372QP-CCGW09T304 BXA401個BXA402.30.49.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707520462QP-CCGW09T308 BXA401個BXA402.20.89.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707520552QP-CCGW060202 BXA101個BXA102.30.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707520642QP-CCGW060204 BXA101個BXA102.30.46.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707520732QP-CCGW060208 BXA101個BXA102.20.86.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707520892QP-CCGW09T302 BXA101個BXA102.30.29.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707520982QP-CCGW09T304 BXA101個BXA102.30.49.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707521072QP-CCGW09T308 BXA101個BXA102.20.89.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707521162QP-CCGW060202-L BXA101個BXA102.30.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707521252QP-CCGW060204-L BXA101個BXA102.30.46.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする