曜日別特売

チップ 2QP-DNGM-HP

チップ 2QP-DNGM-HP - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516945992QP-DNGM150404-HP1ケース(2個)2.50.4
39,100
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516946082QP-DNGM150408-HP1ケース(2個)2.10.8
39,100
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516946172QP-DNGM150412-HP1ケース(2個)21.2
39,100
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516946262QP-DNGM150608-HP1ケース(2個)2.10.8
39,100
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
707536292QP-DNGM150404-HP BXA101個2.50.4
7,240
取扱い終了
返品不可
707536382QP-DNGM150408-HP BXA101個2.10.8
7,240
取扱い終了
返品不可
707536472QP-DNGM150412-HP BXA101個21.2
7,240
取扱い終了
返品不可
707536562QP-DNGM150608-HP BXA101個2.10.8
7,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする