曜日別特売

チップ 2QP-SNGA

チップ 2QP-SNGA - タンガロイ
材質BXA10寸法LE(mm)2.4寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516867342QP-SNGA1204041ケース(2個)0.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516867502QP-SNGA1204081ケース(2個)0.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516867592QP-SNGA1204121ケース(2個)1.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516867682QP-SNGA120408-L1ケース(2個)0.5
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516867772QP-SNGA120412-L1ケース(2個)1.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516867862QP-SNGA120408-LF1ケース(2個)0.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516867952QP-SNGA120412-LF1ケース(2個)1.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
707538842QP-SNGA120404 BXA101個0.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707538932QP-SNGA120408 BXA101個0.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707539092QP-SNGA120412 BXA101個1.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707539182QP-SNGA120408-L BXA101個0.5
6,370
取扱い終了
返品不可
707539272QP-SNGA120412-L BXA101個1.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707539362QP-SNGA120408-LF BXA101個0.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707539452QP-SNGA120412-LF BXA101個1.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする