曜日別特売

チップ 2QP-VNGA

チップ 2QP-VNGA - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516885972QP-VNGA1604041ケース(2個)3.10.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516886062QP-VNGA1604081ケース(2個)2.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516887642QP-VNGA1604021ケース(2個)3.50.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516887802QP-VNGA1604121ケース(2個)31.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516887892QP-VNGA160402-L1ケース(2個)3.50.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516887982QP-VNGA160404-L1ケース(2個)3.10.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888072QP-VNGA160408-L1ケース(2個)2.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888162QP-VNGA160412-L1ケース(2個)31.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888252QP-VNGA160402-LF1ケース(2個)3.50.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888342QP-VNGA160404-LF1ケース(2個)3.10.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888502QP-VNGA160408-LF1ケース(2個)2.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888592QP-VNGA160412-LF1ケース(2個)31.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888682QP-VNGA160402-LC1ケース(2個)3.50.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888772QP-VNGA160404-LC1ケース(2個)3.10.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888862QP-VNGA160408-LC1ケース(2個)2.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516888952QP-VNGA160412-LC1ケース(2個)31.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516889042QP-VNGA160404-H1ケース(2個)3.10.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516889202QP-VNGA160408-H1ケース(2個)2.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516889292QP-VNGA160412-H1ケース(2個)31.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
707545052QP-VNGA160402 BXA101個3.50.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707545142QP-VNGA160404 BXA101個3.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707545232QP-VNGA160408 BXA101個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707545392QP-VNGA160412 BXA101個31.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707545482QP-VNGA160402-L BXA101個3.50.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707545572QP-VNGA160404-L BXA101個3.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707545662QP-VNGA160408-L BXA101個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707545752QP-VNGA160412-L BXA101個31.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707545842QP-VNGA160402-LF BXA101個3.50.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707545932QP-VNGA160404-LF BXA101個3.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707546092QP-VNGA160408-LF BXA101個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707546182QP-VNGA160412-LF BXA101個31.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707546272QP-VNGA160402-LC BXA101個3.50.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707546362QP-VNGA160404-LC BXA101個3.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707546452QP-VNGA160408-LC BXA101個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707546542QP-VNGA160412-LC BXA101個31.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707546632QP-VNGA160404-H BXA101個3.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707546792QP-VNGA160408-H BXA101個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707546882QP-VNGA160412-H BXA101個31.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする