タンガロイ
チップ 3QP-TNGM-HP
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51694730
3QP-TNGM160404-HP
1ケース(2個)
2.2
0.4
¥
51,000
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694739
3QP-TNGM160408-HP
1ケース(2個)
1.9
0.8
¥
51,000
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694748
3QP-TNGM160412-HP
1ケース(2個)
2.4
1.2
¥
51,000
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70755065
3QP-TNGM160404-HP BXA10
1個
2.2
0.4
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
70755074
3QP-TNGM160408-HP BXA10
1個
1.9
0.8
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
70755083
3QP-TNGM160412-HP BXA10
1個
2.4
1.2
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください