曜日別特売

チップ 3QP-TPGT-HP

チップ 3QP-TPGT-HP - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516950103QP-TPGT110304-HP1ケース(2個)2.20.4
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
516950193QP-TPGT110308-HP1ケース(2個)1.90.8
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
707550993QP-TPGT110304-HP BXA101個2.20.4
13,000
取扱い終了
返品不可
707551083QP-TPGT110308-HP BXA101個1.90.8
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする