曜日別特売

チップ 4QP-CNM/GA

チップ 4QP-CNM/GA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516928064QP-CNGA1204041ケース(2個)BXA402.30.4
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928154QP-CNGA1204081ケース(2個)BXA402.20.8
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928244QP-CNGA1204121ケース(2個)BXA402.41.2
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928404QP-CNGA120404-H1ケース(2個)BXA402.30.4
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928494QP-CNGA120408-H1ケース(2個)BXA402.40.8
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928584QP-CNGA120412-H1ケース(2個)BXA402.21.2
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928674QP-CNGA1204041ケース(2個)BXA302.30.4
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928764QP-CNGA1204081ケース(2個)BXA302.20.8
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
516928854QP-CNGA1204121ケース(2個)BXA302.41.2
61,000
49,990
54,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
707558444QP-CNGA120404 BXA301個BXA302.30.4
11,300
取扱い終了
返品不可
707558534QP-CNGA120408 BXA301個BXA302.20.8
11,300
取扱い終了
返品不可
707558694QP-CNGA120412 BXA301個BXA302.41.2
11,300
取扱い終了
返品不可
707558784QP-CNGA120404 BXA401個BXA402.30.4
11,300
取扱い終了
返品不可
707558874QP-CNGA120408 BXA401個BXA402.20.8
11,300
取扱い終了
返品不可
707558964QP-CNGA120412 BXA401個BXA402.41.2
11,300
取扱い終了
返品不可
707559054QP-CNGA120404-H BXA401個BXA402.30.4
11,300
取扱い終了
返品不可
707559144QP-CNGA120408-H BXA401個BXA402.40.8
11,300
取扱い終了
返品不可
707559234QP-CNGA120412-H BXA401個BXA402.21.2
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする