タンガロイ
チップ 6QP-TNGG-HM
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51697706
6QP-TNGG160408-HM
1ケース(2個)
1.9
0.8
¥
90,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51697715
6QP-TNGG160412-HM
1ケース(2個)
2.4
1.2
¥
90,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757183
6QP-TNGG160408-HM BXA40
1個
1.9
0.8
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
70757199
6QP-TNGG160412-HM BXA40
1個
2.4
1.2
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください