曜日別特売

チップ 6QS-TNGA

チップ 6QS-TNGA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
全40種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516962976QS-TNGA160404-LF1ケース(2個)BXA101.90.4
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516963066QS-TNGA160408-LF1ケース(2個)BXA101.60.8
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516963156QS-TNGA160412-LF1ケース(2個)BXA101.81.2
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516963496QS-TNGA160412-LC1ケース(2個)BXA101.81.2
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516963586QS-TNGA160404-H1ケース(2個)BXA101.90.4
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516963856QS-TNGA1604041ケース(5個)BXA201.90.4
85,50069,980
56,980
アウトレット
62,678(税込)
当日出荷
残り1点です
516963946QS-TNGA160404-LF1ケース(2個)BXA201.90.4
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516964106QS-TNGA160408-LF1ケース(2個)BXA201.60.8
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516964196QS-TNGA160412-LF1ケース(2個)BXA201.81.2
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516964286QS-TNGA160404-LC1ケース(2個)BXA201.90.4
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516964466QS-TNGA160412-LC1ケース(2個)BXA201.81.2
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516964556QS-TNGA160404-H1ケース(2個)BXA201.90.4
85,50069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516962706QS-TNGA1604041セット(2個)BXA101.90.4
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
516962796QS-TNGA1604081セット(2個)BXA101.60.8
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
516962886QS-TNGA1604121セット(2個)BXA101.81.2
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
516963246QS-TNGA160404-LC1セット(2個)BXA101.90.4
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
516963406QS-TNGA160408-LC1セット(2個)BXA101.60.8
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
516963676QS-TNGA160408-H1セット(2個)BXA101.60.8
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
516963766QS-TNGA160412-H1セット(2個)BXA101.81.2
36,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
707572266QS-TNGA160404 BXA101個BXA101.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707572356QS-TNGA160408 BXA101個BXA101.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
707572446QS-TNGA160412 BXA101個BXA101.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
707572536QS-TNGA160404-LF BXA101個BXA101.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707572696QS-TNGA160408-LF BXA101個BXA101.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
707572786QS-TNGA160412-LF BXA101個BXA101.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
707572876QS-TNGA160404-LC BXA101個BXA101.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707572966QS-TNGA160408-LC BXA101個BXA101.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
707573056QS-TNGA160412-LC BXA101個BXA101.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
707573146QS-TNGA160404-H BXA101個BXA101.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707573236QS-TNGA160408-H BXA101個BXA101.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
707573396QS-TNGA160412-H BXA101個BXA101.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
707573486QS-TNGA160404 BXA201個BXA201.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707573576QS-TNGA160404-LF BXA201個BXA201.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707573666QS-TNGA160408-LF BXA201個BXA201.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
707573756QS-TNGA160412-LF BXA201個BXA201.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
707573846QS-TNGA160404-LC BXA201個BXA201.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
707573936QS-TNGA160408-LC BXA201個BXA201.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
707574096QS-TNGA160412-LC BXA201個BXA201.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
707574186QS-TNGA160404-H BXA201個BXA201.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
516964376QS-TNGA160408-LC1ケース(2個)BXA201.60.8
85,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする