タンガロイ
チップ CCMT-TSF
材質
AH8015
寸法ap(mm)
0.75~2.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.10~0.25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法NS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757899
CCMT060204-TSF AH8015
6.50
2.80
0.40
6.350
2.38
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757908
CCMT060208-TSF AH8015
6.50
2.80
0.80
6.350
2.38
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757917
CCMT09T304-TSF AH8015
9.70
4.40
0.40
9.525
3.97
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757926
CCMT09T308-TSF AH8015
9.70
4.40
0.80
9.525
3.97
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください